Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
VALUE KVM Switch "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3250
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3250
EAN/GTIN:
     7611990131969
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Zwei Computer mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem HDMI-Bildschirm steuern!

  • Mit diesem sehr kleinen KVM-Umschalter können zwei Rechner mit einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem HDMI-Monitor bedient werden.
  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
  • Max.Auflösung (nominal): 1920 x 1200
  • Anschlüsse Konsole (Buchse): 1x HDMI, 2x USB (Tastatur, Maus)
  • Anschlüsse PCs (Stecker): 2x HDMI, 2x USB (Tastatur, Maus)
  • Hot-swapping, sowie plug & play
  • Spannungsversorgung über USB
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, HDMI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Umschalter, USB-Strom Kabel, Spezialkabel: DB44 - 2x HDMI...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Max. Distanz:
1.2 m
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
HDMI
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200@60Hz
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
100 x 75 x 23 mm
Netzteil benötigt:
nein
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
23 mm
Gewicht:
90.1 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.02
Weitere Suchbegriffe: value kvm 2 port, kvm, kvm 2-fach, keyboardvideomouseswitch, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, Switches, maustastaturswitch, Switcher, 2PC, DVI, manuell, KVMSwitch, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.