Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.8909
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8909
EAN/GTIN:
     7611990189236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ A

  • VALUE USB 2.0 Kabel zum Verbinden von zwei USB-Geräten, z.B. zum Anschluss eines USB-Peripheriegerätes wie externe Festplatte, Drucker oder Scanner an den PC
  • USB Datenkabel mit zwei männlichen Anschlussseiten, beidseitig USB-Stecker Typ A mit robusten, gummierten Einfassungen, die als Knickschutz fungieren
  • USB 2.0 Hi-Speed erlaubt mit bis zu 480 Mbit/s eine vielfach schnellere Datenübertragung als ältere USB-Spezifikationen, USB 2.0 ist vollständig abwärtskompatibel
  • Äußerst robuste und strapazierfähige PVC-Ummantelung und verbesserte Abschirmung, die das Kabel vor Störeinflüssen schützt und beste Signalqualität gewährleistet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
28.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf a stecker 0,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Laptoplüfterkabel, kabel, stecker, Firmwareupgrades, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB2.0, Laptopkühlerkabel, Android-TV-Boxen, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8919
ab € 1,00*
Ähnlich
VALUE
11.99.8931
ab € 1,27*
Ähnlich
VALUE
11.99.8944
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.