| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-11.99.8831 Herst.-Nr.: 11.99.8831 EAN/GTIN: 7611990189212 |
| | |
|
| | |
| USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B.Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | USB 2.0 Kabel | Farbe: | weiß | Länge: | 3 m | Übertragungsqualität: | USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s | Anschlüsse: | USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ B | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Handverriegelungsschrauben: | nein | Gewicht: | 71.2 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | Paketgewicht: | 0.08 kg | Bruttogewicht: | 0,08 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, 11.99.8830, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, 11998830, TypAB, USB20 |
| | |
| |