Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.6210
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.6210
EAN/GTIN:
     7611990147717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel

VALUE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Steckergehäuse gegossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
83.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlusskabel, kabel, Kabel, Verlängerung, 9polig, seriell, RS232, stecker, Verbindung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.