Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
VALUE DVI-VGA Kabel, DVI (12+5) ST - VGA ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5449
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5449
EAN/GTIN:
     7611990168927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Kabel zum Anschluss von DVI-Monitoren an eine Standard-VGA-Grafikkarte

  • Zum Anschluss von DVI-Monitoren mit analogem (DVI-A) oder (DVI-I) Eingang an eine Standard-VGA-Grafikkarte.
  • Kabel mit einem DVI-A-Stecker und einem VGA-Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-A 12+5
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
363.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.491 kg
Bruttogewicht:
0,491
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, svga kabel, kabel, stecker, DVI-VGA, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5420
ab € 3,34*
Ähnlich
VALUE
11.99.5430
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.