Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5256
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5256
EAN/GTIN:
     7611990189939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel

Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

  • Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung
  • Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht:
524.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.481 kg
Bruttogewicht:
0,481
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: VGAKabel, kabel, stecker, anschlusskabel, bildschirmkabel, HD15, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5257
ab € 8,59*
Ähnlich
VALUE
11.99.5258
ab € 12,13*
Ähnlich
VALUE
11.99.5252
ab € 2,76*
Ähnlich
VALUE
11.99.5259
ab € 15,64*
Ähnlich
VALUE
11.99.5253
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.