Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-106375
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106375
EAN/GTIN:
     8713797099479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Modernes rahmenloses Whiteboard für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Anordnung und die Kombination verschiedener BOARD-UP-Tafeln. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung, Bohrschablone und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
magnetische Befestigungsplatten
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Breite der Tafel:
75
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Artikelbezeichnung:
Legamaster BOARD-UP Whiteboard 75×75cm
Lieferumfang:
Montagematerialien
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Nettogewicht:
3550
GTIN:
8713797099479
Höhe der Tafel:
75
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Kombinieren verschiedener BOARD-UP-Tafeln entsteht eine extra große Schreibfläche. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Farbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
3.55
Herstellerartikelnummer:
7-106375
Zubehör für die Wandbefestigung:
magnetische Befestigungsplatten
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Material der Rückseite:
Wabenpappe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.