Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-106126
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106126
EAN/GTIN:
     8713797099455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die senkrechte Montage. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797099455
Höhe der Tafel:
200
Masse (Gewicht):
17
Breite der Tafel:
59.5
Farbe:
Weiß
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Whiteboard 200x59,5cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Kombinieren verschiedener WALL-UP-Tafeln entsteht eine extra große Schreibfläche. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar.
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Nettogewicht:
17000
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2
Lieferumfang:
Montagematerialien
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellerartikelnummer:
7-106126
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
17
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
387000
Paletten-Abmessung Volumen:
3111820
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.