Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102056
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102056
EAN/GTIN:
     8713797035668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
18270
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 90x180cm
Masse (Gewicht):
18.27
GTIN:
8713797035668
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Breite der Tafel:
180
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Höhe der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
1900000
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
615000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.