Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102033
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102033
EAN/GTIN:
     8713797035620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (20 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1490
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797035620
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 30x45cm
Masse (Gewicht):
1.49
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Höhe der Tafel:
30
Breite der Tafel:
45
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
720000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
120000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
60
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.