Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100085
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100085
EAN/GTIN:
     8713797042246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797042246
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Farbe:
Weiß
Herstellername:
Legamaster
Farbe des Rahmens:
Silber
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Farbcode:
049
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Basisfarbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
42
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
300
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Email
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
155
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 155x300cm
Garantiedauer:
5
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.071,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,14*
€ 1.274,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,59*
€ 1.271,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,85*
€ 1.249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,27*
€ 1.234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.