| |
|
| Artikel-Nr.: C3716-30000041 Herst.-Nr.: 30000041 EAN/GTIN: 4010312320075 |
| |
|
| | |
| Funk-Außensirene weiß, 260x200x70mm, mit Solarzelle und Lithium-Polymer-Akku. Schutzart IP54. Smart Home Aktor. Die Sirene dient zur akustischen und optischen Alarmsignalisierung. Mittels Jumper können 4 verschiedene Alarmmodulationen ausgewählt werden, die Lautstärke beträgt mindestens 85 dB. Die optische Signalisierung erfolgt immer durch Blinken der LEDs unter der roten Abdeckung. Die Ansteuerung der Sirene erfolgt durch die Zentralen Safe, MiniSafe oder den Funk-Alarm-Controller FAC55D und FAC65D. Sensoren, welche Alarm auslösen sollen, werden in diese Zentralen bzw. Controller eingelernt. Dazu zählen Bewegungsmelder, Tür- und Fensterkontakte, Wasser- und Rauchmelder, Temperatursensoren und Funk-Sendemodule. Hierbei wird auch festgelegt, welche Sensoren in welcher Kombination Alarm auslösen sollen. Dazu besteht ein zyklischer Funkkontakt zwischen der Sirene und der Zentrale. Das Funkmodul in der Sirene fragt alle 3 Sekunden die Zentrale ab, ob ein Alarm vorliegt. Bleibt während der Alarmbereitschaft diese Kommunikation aus, weil z. B. die Zentrale ohne Stromversorgung ist, kann dies, in der Sirene durch Jumper einstellbar, folgendes bewirken: Keine Reaktion, 2 kurze akustische und optische Impulse im 10-Sekunden-Abstand (Auslieferzustand), 1 Sekunde kurzer akustischer und optische Alarm im 10-Sekunden-Abstand, sofort Alarm auslösen. Die maximale Alarmdauer ist in der Sirene über Jumper für 1, 3 und 5 Minuten einstellbar. Der Auslieferzustand ist 1 Minute. Die Sirene sollte an einer möglichst vor Regen geschützten Stelle montiert werden, an der es jedoch genügend Lichteinfall für die oben angebrachte Solarzelle gibt. Normales Tageslicht für ein paar Stunden täglich ist ausreichend, um den internen Akku geladen zu halten. Zur Sicherheit gegen Diebstahl oder Manipulation ist auf der Montageplatte ein Kontakt angebracht, welcher beim Entfernen der Sirene von der Halterung sofort Alarm auslöst. |
| | |
| | | |
| | | |
| |