Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidkopf hydraulisch, d: 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SDG105
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SDG105
EAN/GTIN:
     4012078698658
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hydraulischer Schneidkopf
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich leichte und kurze Bauform. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, im drucklosen Zustand 360° drehbar, mit Schnellkupplung. Kurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten Platzverhältnissen. Einfaches Handling durch Handgriff. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Schneidergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
105 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1000 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schneidkopf hydraulisch, VDE-Kabelschere, kabelschere klauke, kabelschere, Schneidkopf, Hydraulisch, Kabelschneidkopf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,31*
€ 2.468,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,68*
€ 2.454,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,83*
€ 2.410,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,20*
€ 2.387,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,13*
€ 2.387,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.