| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-RAL2 Herst.-Nr.: RAL2 EAN/GTIN: 4012078701860 |
| | |
|
| | |
| Für akkuhydraulische Werkzeuge der Klauke-Mini+, Klauke Ultra, Klauke Ultra+ und Klauke Multi Serien. Kein Memory - Effekt. Sehr geringe Selbstentladung. Geringes Gewicht (40% leichter als vergleichbare NiMH-Akkus). Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Kapazität: | 3 Ah | Ausführung: | Lithium-Ionen | Gewicht: | 600 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku 18v 3000mah, ladegerät li-ion, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Akku, Akkupack, Batterie |
| | |
| |