Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Nm, 3,0 - 5,4 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KLE3895413
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KLE3895413
EAN/GTIN:
     4012078618571
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Zubehör für Drehmoment-Schraubendreher-Set.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
3.0 Nm | 5.4 Nm
Schritt Größenanpassung:
5.4 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
ja
Genauigkeit Skalierung:
5.4 Nm
Gesamtlänge:
100 mm
Elektronisch:
nein
Mit Signalton:
nein
Geeignet für Verlängerung:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schraubendreher-Modell:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.