Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL5821000
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL5821000
EAN/GTIN:
     4012078587457
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel klauke
Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fäustel
Magnetisch:
nein
Werkstoff des Stiels:
Holz
Gewicht Kopf:
1000 g
Gesamtgewicht:
1000 g
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
ja
Rückschlagfrei:
nein
Länge:
1150 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.