Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL078250G
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL078250G
EAN/GTIN:
     4012078586320
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Parallel greifende und bewegliche Backen für optimale Presskraft. Große Maulöffnung einstellbar von 0 - 53 mm. Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung. Druckknopf-Verstellung, durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Tauchplastik überzogene Griffe.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
53 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.