| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-KL072180G Herst.-Nr.: KL072180G EAN/GTIN: 4012078586269 |
| |
|
| | |
| Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Gelenk: | Durchsteckgelenk | Max. Backenöffnung: | 35 mm | Ausführung funkenarm: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | sonstige | VDE geprüft: | nein | Mit Aufprallschutz: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, dornpresszange klauke, dornpresszange, Zange, Greifzange |
| | |
| |