Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 26 mm, Länge 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K2011
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K2011
EAN/GTIN:
     4012078034395
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
1000 V Vollisolierung nach IEC 60900. Optimale Hebelübersetzung. Auch für feindrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5. Zweihandbedienung. Schneidkopf vor Ort austauschbar. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Max. Kabelquerschnitt:
240 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
570 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelschere klauke, kabelschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.