Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 25 m, von links nach rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 25 m, von links nach rechts
Selbstklebendes Maßband 25 m, von links nach rechts
Klebt auf fast allen Oberflächen
Zweifarbige Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-X194
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X194
EAN/GTIN:
     4012589881945
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von links nach rechts
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 25 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 3,99*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,40*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 28,81*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 31,77*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,80*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,75*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 54,09*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 59,37*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 82,18*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,82*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,59*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 136,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.