Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 5 m, von links nach rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 5 m, von links nach rechts
Selbstklebendes Maßband 5 m, von links nach rechts
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X150
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X150
EAN/GTIN:
     4012589881501
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von links nach rechts
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 5 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 3,98*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,42*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 28,93*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 31,69*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,81*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,77*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 54,06*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 59,25*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 69,96*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 82,16*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,22*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 136,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.