Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT62063-T2E0100Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT620 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT62063-T2E0100Z)
Zebra ZT620 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT62063-T2E0100Z)
Zebra ZT620 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT62063-T2E0100Z)
Zebra ZT620 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT62063-T2E0100Z)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZT62063-T2E0100Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62063-T2E0100Z
EAN/GTIN:
     4059312076889
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZT620 Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 168 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der robuste Zebra ZT620 Thermodrucker ist die Weiterentwicklung des Zebra 170Xi4

Der Zebra ZT620 Etikettendrucker verfügt über ein robustes Metallgehäuse. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 168 mm. Bedrucken Sie Ihre Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Drucken ohne Farbband) sowie im Thermotransferverfahren mit einer Druckgeschwindigkeit von 305 mm/s.
Extrem präzise Druckregistrierungs- und Zeilenanpassungen ermöglichen eine optimale Bedruckung. Die einfache Kompatibilität mit weiteren Drucksystemen- und technologien erleichtert die Integration und Verwaltung. Der farbige, grafische LCD-Bildschirm erleichtert die Verwendung des leistungsstarken Geräts in den Bereichen Fertigung, Transport, Logistik und Einzelhandel.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT620
Auflösung:
300 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
305 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
178 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
51 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
168 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 300dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.971,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,61*
€ 4.836,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.049,91*
€ 4.819,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.994,36*
€ 4.753,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,25*
€ 4.725,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.