Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT510 Etikettendrucker mit Cutter, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232) (ZT51043-T1E0000Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT510 Etikettendrucker mit Cutter, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232) (ZT51043-T1E0000Z)
Zebra ZT510 Etikettendrucker mit Cutter, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232) (ZT51043-T1E0000Z)
Zebra ZT510 Etikettendrucker mit Cutter, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232) (ZT51043-T1E0000Z)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZT51043-T1E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT51043-T1E0000Z
EAN/GTIN:
     4059312076810
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZT510 Labeldrucker mit Cutter und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der robuste Zebra ZT510 Thermodrucker ist die Weiterentwicklung des Zebra 105SLPlus

Der Zebra ZT510 Etikettendrucker kombiniert ein robustes Design mit erweiterten Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeiten. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im kostengünstigen Thermodirektverfahren sowie im Thermotransferverfahren.
Die Vielzahl der Schnittstellen (Bluetooth, LAN, USB, seriell (RS-232)) sowie die Möglichkeiten der technischen Anpassung sorgen für flexible und zuverlässige Nutzung im industriellen Bereich. Der robuste Zebra ZT510 Labelprinter verfügt über ein Gehäuse aus Metall sowie versiegelten gewölbten Tasten zur Vermeidung des Ansammelns von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Eine Basis- Etikettensoftware ist als Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT510
Auflösung:
300 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
305 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
20 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker zebra, thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 300 dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.171,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,15*
€ 2.666,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,15*
€ 2.652,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,55*
€ 2.605,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,50*
€ 2.584,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.