Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT231 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT23142-T0EC00FZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT231 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT23142-T0EC00FZ)
Zebra ZT231 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT23142-T0EC00FZ)
Zebra ZT231 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT23142-T0EC00FZ)
Zebra ZT231 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZT23142-T0EC00FZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZT23142-T0EC00FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23142-T0EC00FZ
EAN/GTIN:
     4059312138495
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZT231 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der Zebra ZT231 Thermodirektdrucker ist eine erschwingliche Lösung für vielfältige Etikettierungsanforderungen

Der Zebra ZT231 Etikettendrucker ist eine erschwingliche Lösung für vielfältige Etikettierungsanforderungen in der Industrie. Bedrucken Sie im kostengünstigen Thermodirektverfahren, bei dem sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband benötigen oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm.
Durch die kompakten Abmessungen eignet sich der Zebra ZT231 Labelprinter hervorragend bei begrenztem Platzangebot. Die zweifach klappbare Abdeckung hat einen Öffnungsradius von 102 mm. Mit der Vielzahl an Schnittstellen (Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232)) ist eine einfache Integration an Ihre Systeme möglich. Status LEDs mit Symbolen zeigen Ihnen den Druckerstatus sofort an.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT231
Auflösung:
203 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
305 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
19,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | USB-Host | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermotransferdrucker, zebra thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, thermotransferdrucker 203 dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,77*
€ 1.081,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,34*
€ 1.071,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,21*
€ 1.036,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,10*
€ 1.011,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.