Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621 Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6AH43-30EF00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621 Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6AH43-30EF00EZ)
Zebra ZD621 Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6AH43-30EF00EZ)
Zebra ZD621 Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6AH43-30EF00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD6AH43-30EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6AH43-30EF00EZ
EAN/GTIN:
     4059312134466
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD621-HC Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der desinfektionsmittelbeständige Zebra ZD621-HC Thermodrucker findet seine Anwendung im Gesundheitswesen - Ideal für Labore, Impfstationen, Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäuser

Der Zebra ZD621-HC Etikettendrucker ist das Nachfolgemodell des Zebra ZD620-HC. Durch die kompakten Abmessungen eignet er sich perfekt bei geringem Platzangebot. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Sie benötigen kein zusätzliches Farbband) oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm.
Der ZD621 Healthcare Drucker wurde speziell für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Drucker ist desinfektionsmittelbeständig, besitzt eine versiegelte Tastenoberfläche und findet seinen Einsatz beispielsweise in Laboren, Impfstationen, Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern. Typische Anwendungen sind dabei das Bedrucken von Impfetiketten, Rezeptetiketten, Patientenetiketten, Laboretiketten und Probenetiketten.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZD621
Auflösung:
300 dpi
Farbe:
weiß
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
152,4 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth (BLE) | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, thermo bondrucker, bon drucker, zebra bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,87*
€ 841,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,63*
€ 826,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,92*
€ 811,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,35*
€ 794,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,69*
€ 751,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.