Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A043-D0EF00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD6A043-D0EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A043-D0EF00EZ
EAN/GTIN:
     4059312133100
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD621d Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der benutzerfreundliche Zebra ZD621d Thermodrucker steht für eine hervorragende Druckqualität

Der kompakte Zebra ZD621d Etikettendrucker steht für Anwendungsflexibilität sowie hervorragende Druckqualität. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im Thermodirektverfahren, hierbei benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108mm.
Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit bieten die Druckermodelle eine LED-Anzeige mit 3 Bedientasten oder ein LCD-Farbdisplay mit 10 Bedientasten. Der Zebra ZD621d Thermodirektdrucker besitzt eine schnelle Drahtlosverbindung, eine Bluetooth Verbindung sowie eine Kompatbilität zu so gut wie allen vorhandenen Druckern und System. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 152 mm/s eignet er sich perfekt für den Einsatz im Transportwesen und der Produktion.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Zebra ZD621d
Auflösung:
300 dpi
Farbe:
grau/schwarz
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
Bluetooth (BLE) | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, zebra thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, thermo bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.