Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Zebra ZD621d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Cutter, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A042-D2EF00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD6A042-D2EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A042-D2EF00EZ
EAN/GTIN:
     4059312133285
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD621d Labeldrucker mit Cutter und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) - Nachfolger von GX420d (GX42-202522-000, GX42-202422-000)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der benutzerfreundliche Zebra ZD621d Thermodrucker steht für eine hervorragende Druckqualität

Der kompakte Zebra ZD621d Etikettendrucker steht für Anwendungsflexibilität sowie hervorragende Druckqualität. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im Thermodirektverfahren, hierbei benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104mm.
Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit bieten die Druckermodelle eine LED-Anzeige mit 3 Bedientasten oder ein LCD-Farbdisplay mit 10 Bedientasten. Der Zebra ZD621d Thermodirektdrucker besitzt eine schnelle Drahtlosverbindung, eine Bluetooth Verbindung sowie eine Kompatbilität zu so gut wie allen vorhandenen Druckern und System. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 203 mm/s eignet er sich perfekt für den Einsatz im Transportwesen und der Produktion.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Zebra ZD621d
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
grau/schwarz
Druckgeschwindigkeit:
203 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth (BLE) | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, zebra thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, thermo bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.