Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Zebra ZD421t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), USB, USB-Host (ZD4A043-30EM00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD4A043-30EM00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A043-30EM00EZ
EAN/GTIN:
     4059312133063
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD421t Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth (BLE), USB, USB-Host
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der benutzerfreundliche Zebra ZD421t Thermodrucker bietet umfassende Anbindungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität

Der Zebra ZD421t Etikettendrucker ist das Nachfolgemodell des Zebra ZD420t. Durch die kompakten Abmessungen eignet er sich perfekt bei geringem Platzangebot. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Sie benötigen kein zusätzliches Farbband) oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm.
Das Druckermodell ist mit fünf Status-Symbolen (Status, Pause, Daten, Verbrauchsmaterialien, Netzwerk) ausgestattet. Somit ist sofort erkennbar, wie Sie die Betriebsbereitschaft des Druckers aufrechterhalten können.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZD421t
Auflösung:
300 dpi
Farbe:
grau (dunkel)
Druckgeschwindigkeit:
102 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
Bluetooth (BLE) | USB | USB-Host
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker Schnittstelle, Etikettendruckerschnittstelle, Schnittstelle Etikettendrucker, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker zebra, thermotransferdrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.