Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD411d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth, LAN, USB, USB-Host (ZD4A022-D0EE00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD411d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth, LAN, USB, USB-Host (ZD4A022-D0EE00EZ)
Zebra ZD411d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth, LAN, USB, USB-Host (ZD4A022-D0EE00EZ)
Zebra ZD411d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth, LAN, USB, USB-Host (ZD4A022-D0EE00EZ)
Zebra ZD411d Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirektdrucker mit Abreißkante, Bluetooth, LAN, USB, USB-Host (ZD4A022-D0EE00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD4A022-D0EE00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A022-D0EE00EZ
EAN/GTIN:
     4059312138396
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD411d Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 56 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, USB-Host
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker, USB-Anschlusskabel
  • Der kompakte Zebra ZD411d Thermodirektdrucker eignet sich speziell für kleinere Arbeitsplätze

Der Zebra ZD411d Etikettendrucker ist das Nachfolgemodell des Zebra ZD410. Mit seinen schmalen Abmessungen passt er auf jeden Arbeitsplatz und kann im Bedarfsfall auch an der Wand montiert werden. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im kostengünstigen Thermodirektverfahren, hierbei benötigen Sie kein zusätzliches Farbband. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 56 mm.
Der bewegliche Mediensensor des Thermodirektdruckers ermöglicht die Bedruckung verschiedender Medientypen. So können Etiketten mit Aussparungen, versetzten Reflexmarken oder quer angeordnete Etiketten ohne großen Aufwand bedruckt werden. Mit den zahlreichen Schnittstellen (Bluetooth, LAN, USB, USB-Host) wird eine schnelle und problemlose Integration in verschiedene technische Umgebungen ermöglicht.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Zebra ZD411d
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
grau
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
57 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
56 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | USB-Host
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, zebra thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, thermo bondrucker, Thermodirekt, Thermodirekt-Etikettendrucker, Direktdrucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermodirektdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.