Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD230d Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB Schnittstelle(n), Single-LED Anzeige (ZD23042-D0EC00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD230d Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB Schnittstelle(n), Single-LED Anzeige (ZD23042-D0EC00EZ)
Zebra ZD230d Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB Schnittstelle(n), Single-LED Anzeige (ZD23042-D0EC00EZ)
Zebra ZD230d Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB Schnittstelle(n), Single-LED Anzeige (ZD23042-D0EC00EZ)
Zebra ZD230d Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB Schnittstelle(n), Single-LED Anzeige (ZD23042-D0EC00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD23042-D0EC00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD23042-D0EC00EZ
EAN/GTIN:
     4059312155447
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD230d Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Netzteil, USB-Kabel
  • Der Zebra ZD230d Thermodirektdrucker ist eine erschwingliche Lösung für vielfältige Etikettierungsanforderungen

Der Zebra ZD230d Etikettendrucker ist eine erschwingliche Lösung für vielfältige Etikettierungsanforderungen in der Industrie. Bedrucken Sie im kostengünstigen Thermodirektverfahren, bei dem sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband benötigen oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm.
Durch die kompakten Abmessungen eignet sich der Zebra ZD230d Labelprinter hervorragend bei begrenztem Platzangebot. Die zweifach klappbare Abdeckung hat einen Öffnungsradius von 102 mm. Mit der Vielzahl an Schnittstellen (LAN, USB) ist eine einfache Integration an Ihre Systeme möglich. Status LEDs mit Symbolen zeigen Ihnen den Druckerstatus sofort an.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Netzteil, USB-Kabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Zebra ZD230d
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
schwarz
Display:
Single-LED Anzeige
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
112 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.