Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Zebra ZD220t Etikettendrucker, 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Spender, USB (ZD22042-T1EG00EZ)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZD22042-T1EG00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD22042-T1EG00EZ
EAN/GTIN:
     4059312122098
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD220t Labeldrucker mit Spender und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • USB Schnittstelle zur Datenübermittlung
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der Zebra ZD220t Thermodrucker eignet sich für niedrige bis mittlere Druckvolumina

Der Zebra ZD220t Etikettendrucker bietet Ihnen zuverlässige Druckfähigkeiten für die Bewältigung von niedrigen bis mittleren Druckvolumina. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Sie benötigen kein zusätzliches Farbband) oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Seine Anwendung findet der Thermodrucker in Transport, Logistik, Einzelhandel sowie Gesundheitswesen.
Der Zebra ZD220t Desktopdrucker lässt sich schnell und einfach installieren und ist sofort einsatzbereit. Mit seinem erweitertem Speicher kann er auf noch mehr Schriftarten und Grafiken zurückgreifen. Eine einzelne LED Lampe und ein Bedienknopf für Zufuhr/Pause sorgen dabei für eine leichte und benutzerfreundliche Handhabung.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzsteckerenthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZD220t
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
schwarz
Display:
Single-LED Anzeige
Druckgeschwindigkeit:
102 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
112 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
USB
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Kassen-Farbband, Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, thermo bondrucker, registrierkassen farbband, zebra bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.