| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ZD22042-T0EG00EZ Herst.-Nr.: ZD22042-T0EG00EZ EAN/GTIN: 4059312122081 |
| |
|
| | |
| - Zebra ZD220t Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
- Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
- USB Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
- Der Zebra ZD220t Thermodrucker eignet sich für niedrige bis mittlere Druckvolumina
Der Zebra ZD220t Etikettendrucker bietet Ihnen zuverlässige Druckfähigkeiten für die Bewältigung von niedrigen bis mittleren Druckvolumina. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im kostengünstigen Thermodirektverfahren (Sie benötigen kein zusätzliches Farbband) oder im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Seine Anwendung findet der Thermodrucker in Transport, Logistik, Einzelhandel sowie Gesundheitswesen. Der Zebra ZD220t Desktopdrucker lässt sich schnell und einfach installieren und ist sofort einsatzbereit. Mit seinem erweitertem Speicher kann er auf noch mehr Schriftarten und Grafiken zurückgreifen. Eine einzelne LED Lampe und ein Bedienknopf für Zufuhr/Pause sorgen dabei für eine leichte und benutzerfreundliche Handhabung. Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzsteckerenthalten. Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Desktopdrucker | Druckverfahren: | Thermodirekt | Thermotransfer | Modell: | Zebra ZD220t | Auflösung: | 203 dpi | Farbe: | schwarz | Display: | Single-LED Anzeige | Druckgeschwindigkeit: | 102 mm/s | Etiketten Rollenbreite max.: | 112 mm | Etiketten Rollenbreite min.: | 25,4 mm | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | max. Druckbreite: | 104 mm | Schnittstellen: | USB | Farbband Wicklung: | Außenwicklung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, thermo bondrucker, bon drucker, zebra bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker |
| | |
| |