Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten Ø 12,5 mm, weiß, WEEE Symbol Mülltonne Elektromüll DIN EN 50419, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-WEEE01-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     WEEE01-R
EAN/GTIN:
     4059312139874
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • WEEE Aufkleber mit dem Durchmesser Ø 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten (EN50419:2005)
  • Klebstoff: permanent haftend - WEEE Kennzeichnung mit zuverlässiger Haftkraft für dauerhafte Anwendungen
  • Lieferumfang: 1000 selbstklebende WEEE Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Material: Polyester - widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest
  • WEEE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Direktive 2002/96/EG

Elektro- und Elektronikgeräte, die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht werden, müssen mit WEEE-Etiketten ausgestattet werden. Die Etiketten kommunizieren dem Nutzer, dass entsprechend gelabelte Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zudem muss die eindeutige Identifizierung des Herstellers sowie der Zeitpunkt des Inverkehrbringes auf dem Gerät deutlich gemacht werden.
Diese WEEE Zeichen mit dem Durchmesser Ø 12,5 mm können Sie dank des permanent haftenden Klebstoffes zur dauerhaften Kennzeichnung verwenden. Der Klebstoff ist besonders langlebig und das Etikett besitzt somit eine zuverlässige Haftkraft. Zudem sind die Elektrogeräte-Kennzeichen widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest und damit besonders haltbar.
Mit unseren langlebigen Labelident WEEE Kennzeichen erfüllen Sie alle Anforderungen für die fachgerechte Kennzeichnung Ihrer elektrischen oder elektronischen Geräten. Im Lieferumfang sind 1.000 selbstklebende WEEE Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
CE Aufkleber
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
23 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Bleifrei-Aufkleber, ROHS konform, Maschinen-Hinweisschild, ce-etikett, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Konformitätsetiketten, Konformitätskennzeichen, produktkennzeichnung rohs-kennzeichen, weee-;etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01725* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,87*
€ 65,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.