Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Artikel-Nr.:
     3500-T63247IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63247IO
EAN/GTIN:
     4059312094555
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 450 m x 86 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
86 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,12*
€ 227,57*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 211,54*
€ 255,24*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 232,68*
€ 256,81*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 257,63*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.