Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
APR 6, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42392IO
Artikel-Nr.:
     3500-T42392IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42392IO
EAN/GTIN:
     4059312095019
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) APR6
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 110 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das APR6 bietet gute Druckqualität und die Aufdrucke sind abriebfest sowie temperaturbeständig bis 100°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 3000 mm/s (12 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den Thermotransferdruck auf vielen Materialien wie z.B. auf Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und auf beschichteten Papieren. Anwendungsgebiete des APR6 Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
APR 6
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Beständigkeit:
wischfest auf beschichteten Papieretiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Wachs/Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie schwarz 110 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 106,90*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 89,99*
€ 115,81*
4 Tage
250
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 103,74*
€ 120,21*
5 Tage
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 124,09*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.