Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD230d Drucker mit Abreißkante inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E105x148Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD230d Drucker mit Abreißkante inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E105x148Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB
Zebra ZD230d Drucker mit Abreißkante inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E105x148Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB
Zebra ZD230d Drucker mit Abreißkante inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E105x148Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB
Zebra ZD230d Drucker mit Abreißkante inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E105x148Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - 104 mm max. Druckbreite, LAN, USB
Artikel-Nr.:
     C3500-SET-ZD230-105X148
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SET-ZD230-105X148
EAN/GTIN:
     4059312155768
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZD230d Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung im praktischen Starter-Set inkl. 2 Rollen Versandaufkleber für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - Passend für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB
  • Lieferumfang des Drucker Sets: 1000 Etiketten 105x148 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker Zebra ZD230 (ZD23042-D0EC00EZ), EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, Scanner, US-Netzstecker
  • Der platzsparende Zebra ZD230d Thermodirektdrucker bietet beste Druckgeschwindigkeit und Leistung

Zebra ZD230d Etikettendrucker-Set inklusive 2 Thermo-Etikettenrollen für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Zebra-Topseller hat eine maximale Druckbreite von 104 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Abreißkante hat eine Druckauflösung von 203 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: LAN, USB. Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der ZD230d Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versand-Etikettendrucker-Set
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Zebra ZD230d
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
schwarz
Display:
Single-LED Anzeige
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
112 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.