Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Labelident BP4X Versanddrucker inkl. 1000 Etiketten mit Trägerperforation, 2 Rollen ERT-E100x150Z1-P500, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232)
Artikel-Nr.:
     C3500-SET-BP4X-100X150
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     SET-BP4X-100X150
EAN/GTIN:
     4059312122807
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • BP4X Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung im praktischen Etikettendrucker-Set inkl. 2 Rollen Versandaufkleber für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - Passend für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen des Versandetiketten Drucker Sets: LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Labelident Etikettendrucker inkl. 1000 Etiketten 100x150 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker Labelident BP4X, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der BP4X Thermodirektdrucker eignet sich als Versandetikettendrucker sowie Barcodeetikettendrucker

Der BP4X Etikettendrucker erfüllt einfache Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung und bedruckt zuverlässig Etiketten im kostengünstigen Thermodirektverfahren. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm.
Dieser Desktopdrucker ist ein idealer Begleiter im Waren- und Versandhandel, in der Logistik, im Transportwesen oder Einzelhandel. Durch die kompakten Maße bedrucken Sie Ihre Rollenetiketten wirtschaftlich und platzsparend. Im Thermodirektverfahren benötigen Sie kein zusätzliches Thermotransfer-Farbband! Durch Öffnungsdrucktasten lässt sich der Gehäusedeckel leicht öffnen, was ein einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien ermöglicht.
Eine Basis-Etikettensoftware ist im Etikettendrucker Set als kostenfreie Vollversion inklusive sowie 2 Thermo Haftetiketten, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang des Drucker Sets sind außerdem 1000 Etiketten 100x150 mm, Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker Labelident BP4X, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versand-Etikettendrucker-Set
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Labelident BP4X
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Formatgleich:
Godex DT4X
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker labelident, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Barcode-Drucker Barcode Labeldrucker Drucker für Rollenetiketten Label-Printer Logistikdrucker Rollenetikettendrucker Thermodirektdrucker Versand-Etikettendrucker Drucker Set Drucker Starter Set Etikettendrucker Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.