Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätssicherung Etiketten, Ø 12,5 mm, QS, 1.000 Etiketten, Polyesteretiketten schwarz grün, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Qualitätssicherung Etiketten, Ø 12,5 mm, QS, 1.000 Etiketten, Polyesteretiketten schwarz grün, permanent
Qualitätssicherung Etiketten, Ø 12,5 mm, QS, 1.000 Etiketten, Polyesteretiketten schwarz grün, permanent
Qualitätssicherung Etiketten, Ø 12,5 mm, QS, 1.000 Etiketten, Polyesteretiketten schwarz grün, permanent
Qualitätssicherung Etiketten, Ø 12,5 mm, QS, 1.000 Etiketten, Polyesteretiketten schwarz grün, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-QV03-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     QV03-R
EAN/GTIN:
     4059312138846
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • 1000 QS-Aufkleber, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), Rollenbreite: 23 mm
  • Format: rund, Ø 13 mm
  • Material: Polyester; Farbe: grün, Aufdruckfarbe: schwarz; Klebstoff: selbstklebend
  • Aufdrucktext: QS
  • Anwendung: Kalibrierkennzeichnung, Prüfkennzeichen, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Inventur, Organisationsetiketten zur Kennzeichnung im Lager, Büro und Archiv

Die Qualitätssicherungsetiketten von Labelident sind ein hilfreicher Faktor für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Die grünen Polyesteretiketten in der Größe Ø 12,5 mm lassen sich leicht anbringen und sind die optimale Lösung, um Ihre Geräte und Produkte zu kennzeichnen.
Mit dem klar verständlichen Aufdrucktext 'QS' lässt sich auf einem Blick der aktuelle Status erkennen. Dadurch können falsche Verwendungen und Fehlkommunikationen vermieden werden.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Qualitätssicherung Etiketten
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
grün
Aufdrucktext:
QS
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
23 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Hinweisschild für die Qualitätssicherung, Hinweisschilder für die Qualitätssicherung, Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, qualitätskennzeichnung, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Prüfungsaufkleber, hinweisschilder für die qualitätssicherung, Prüf- und Qualitätskennzeichnung, Wartungsetiketten, Wartungsaufkleber, organisationsetikett, kalibrierkennzeichnung, QS Schilder, QS Aufkleber, QS Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01725* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,00*
€ 65,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.