Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Godex RT833i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT833I)
Artikel-Nr.:
     C3500-GP-RT833I
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT833I
EAN/GTIN:
     4059312131816
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex RT833i Drucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex RT833i überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Der Godex RT833i Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 300 dpi. Sie erhalten hervorragende Druckergebnisse bei kleinen Schriften, Grafiken, sowie 1D- und 2D-Barcodes. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 105,6 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie LAN, USB, USB-Host, parallel, seriell (RS-232) ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Das große farbige TFT Touchdisplay, des innovativen Godex GP-RT833i Etikettendruckers, sorgt für eine intuitive und einfache Bedienung. Das Verbrauchsmaterial lässt sich einfach von oben einlegen, durch den Rollenhalter ohne Stab werden Ihre Etiketten gerade eingezogen. Seine Anwendung findet der Godex RT833i unter anderem bei der Inventur/Warenkennzeichnung, Kabelkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung.
Dank der vorhandenen Abreißkante am Thermodrucker können Sie die Etiketten direkt nach dem Druck per Hand abreißen. Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT833i
Auflösung:
300 dpi
Display:
Farbiges TFT Display
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
20 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,6 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | parallel | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, etikettendrucker godex, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,32*
€ 761,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.