Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Godex RT730 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT730)
Artikel-Nr.:
     C3500-GP-RT730
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT730
EAN/GTIN:
     4040329200206
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex RT730 Drucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232) - Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex RT730 überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Der zuverlässige Godex RT730 kombiniert 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 102 mm/s. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Texten sowie grobe und niedrigauflösende Grafiken auf einer maximalen Druckbreite von 105,7 mm. Der kompakte Drucker arbeitet im Thermodirekt- und Thermotransferdruck.
Gleich mehrere Anbindungsoptionen stehen durch die dreifachen Schnittstellen (LAN, USB, seriell (RS-232)) zur Verfügung. Die "C"-Taste auf der Rückseite des Druckers dient zur einfachen und schnellen Etikettenkalibrierung. Ein Knopfdruck genügt und der Godex RT700 kalibriert sich für Sie neu. Damit ist er der perfekte Desktopdrucker für Druckjobs im Einzelhandel und in der Industrie.
Etikettenrollen lassen sich einfach einsetzen und leicht wieder entfernen. Zudem sorgt der Rollenhalter ohne Stab für einen geraden Einzug des Etikettenmaterials. Im Lieferumfang ist eine kostenfreie GoLabel-Etikettensoftware als Vollversion enthalten, mit der Sie Ihre Etikettendesigns direkt realisieren können.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT730
Auflösung:
300 dpi
Druckgeschwindigkeit:
102 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 300dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.