Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Harz Farbband Labelident Premium, 60 mm x 300 m, 1 Rolle/n, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LH060-300BK
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LH060-300BK
EAN/GTIN:
     4059312000198
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
  • Harzfarbband für Thermotransferdrucker - Passend für Cab, Citizen, Godex, Honeywell, Intermec, TSC, Sato, Zebra und viele weitere Etikettendrucker Thermodruck
  • Für die kratzfeste Bedruckung auf allen Thermotranser Etiketten auf Rolle aus Kunststoff wie PE-, Vinyl-, PP-, PET- Polyesteretiketten usw.
  • Lieferumfang: 1 Rolle(n) Premium Harz Farbband Thermotransfer auf 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern in der Farbe schwarz
  • Format: 60 mm x 300 m mit Außenwicklung
  • Druckergebnisse mit hoher Druckqualität - Hervorragend für Typenschilder, Bauteilemarkierung, Produkt- und Inventarkennzeichnungen

Harzfarbbänder sind Premium-Verbrauchsmaterial und überzeugen mit erstklassigen Druckergebnissen und Beständigkeit für alle matten Folienetiketten. Der extra hohe Harzanteil der Farbbänder steigert die Widerstandskraft Ihrer Aufdrucke und sorgt dafür, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedinungen jederzeit lesbar bleiben. Druckbilder mit einem Harz Farbband sind wischfest, kratzfest sowie feuchtigkeitsbeständig und eignen sich daher auch für Anwendungen, bei denen hohe Ansprüche in Sachen Haltbarkeit und Widerstandskraft gestellt werden.
Dank der hohen Druckqualität eignen sich Harzfarbbänder für alle hochwertigen und wichtigen Kennzeichnungen, die auch außerhalb Ihres Unternehmens eingesetzt werden sollen. Besonders für Produktetiketten und technische Kennzeichnungen sind Harzfarbbänder eine optimale Lösung, mit der Sie Ihre Produktpräsentation aufwerten können. Die hohe Widerstandskraft ermöglicht außerdem den Einsatz im Außenbereich sowie die Verklebung bedruckter Etiketten in feuchten Umgebungen.

Dafür eignen sich Harz Thermotransfer-Farbbänder: Bauteilmarkierung, Typenschilder, Produkt- und Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungen im Gesundheitswesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Labelident Premium
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Drucker Verbrauchsmaterial, Labelident Druckfolie, Labelident Thermotransferrolle, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, Zebra Druckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 800 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.