Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Elektrogeräte Etiketten 36 x 13 mm, weiß, WEEE/CE/RoHs Symbol, Mülltonne Elektromüll/ CE Zeichen/Rohs Zeichen 2002/96/EG, Polyester, 1.000 WEEE Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-CEWR01-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     CEWR01-R
EAN/GTIN:
     4059312139829
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • WEEE/CE/RoHS Aufkleber in Größe 36 x 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten gemäß chinesischem Standard
  • Klebstoff: permanent haftend - WEEE/CE/RoHS Kennzeichnung mit zuverlässiger Haftkraft für dauerhafte Anwendunge
  • Lieferumfang: 1000 selbstklebende WEEE/CE/RoHS Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Material: Polyester - widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest
  • WEEE/CE/RoHS-Kennzeichnung, die alle benötigten Normen erfüllt

Kennzeichnen Sie ihre Elektronik- und Elektrogeräte mit unseren kombinierten CE-, WEEE- und RoHS-Kennzeichen. Kombinierte CE-, WEEE- und RoHS-Kennzeichen eignen sich als praktische und international verständliche Kennzeichnungslösung in Übereinstimmung mit der Direktive 2002/96/EG, der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und deren Änderungsrichtlinie 91/368/EWG sowie der europäischen RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Diese WEEE/CE/RoHS Zeichen in der Größe 36 x 13 mm können Sie dank des permanent haftenden Klebstoffes zur dauerhaften Kennzeichnung verwenden. Der Klebstoff ist besonders langlebig und das Etikett besitzt somit eine zuverlässige Haftkraft. Zudem sind die Elektrogeräte-Kennzeichen widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest und damit besonders haltbar.
Mit unseren langlebigen Labelident WEEE/CE/RoHS Kennzeichen erfüllen Sie alle Anforderungen für die fachgerechte Kennzeichnung Ihrer elektrischen oder elektronischen Geräten. Im Lieferumfang sind 1.000 selbstklebende WEEE/CE/RoHS Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
CE Aufkleber
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Breite:
36 mm
Höhe:
13 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
39 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Bleifrei-Aufkleber, ROHS konform, Maschinen-Hinweisschild, ce-etikett, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Konformitätsetiketten, Konformitätskennzeichen, produktkennzeichnung rohs-kennzeichen, weee-;etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01719* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,86*
€ 65,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.