Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Labelident BP730i Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)Labelident Drucker (BP730I)
Artikel-Nr.:
     C3500-BP730I
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     BP730I
EAN/GTIN:
     4059312008392
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Labeldrucker mit übersichtlichem TFT-LCD Display, verständliche Icons für einen optimalen Bedienkomfort - Flexibler Einsatz ohne dauerhafte PC-Anbindung
  • Bedrucken Sie im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren Ihre Etiketten mit einer Druckbreite von max. 106 mm
  • Zur Übertragung Ihrer Druckaufträge stehen folgende Schnittstellen am Thermodrucker zur Verfügung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Anwendungsgebiete: Büro, Lager, Versandetikettendrucker, Logistik - Inventuretiketten, Warenkennzeichnung, Kabelkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung, Schmucketiketten, Barcodeduplizierung

Der leistungsstarke Labelident BP730i kombiniert 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 127 mm/s. Damit drucken Sie bis zu 1500 Etiketten am Tag im Thermotransfer- oder Thermodirektdruck. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Grafiken, Texten und Barcodes auf einer maximalen Druckbreite von 105,7mm. Der einstellbare Sensor sorgt während des Drucks für die optimale Ausrichtung Ihres Verbrauchsmaterials.
Gleich mehrere Anbindungsoptionen stehen durch die vierfachen Schnittstellen (LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)) zur Verfügung. Die unkomplizierte Bedienung über das LCD-Display und das einfache Einlegen von Farbband- und Etikettenrollen sparen zudem wertvolle Zeit und Geld. Damit ist der BP730i der perfekte Desktopdrucker für Druckjobs im Einzelhandel und in der Industrie und auch Arbeiten ohne PC.
Im Lieferumfang ist eine Basis-Etikettensoftware als Vollversion enthalten. Daneben ist optionales Zubehör wie ein Bluetooth Modul, Cutter, Etikettenspender oder externer Rollenhalter für 250 mm-Rollen im Labelident Sortiment erhältlich.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Labelident BP730i
Auflösung:
300 dpi
Farbe:
schwarz
Display:
TFT-LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Formatgleich:
Godex RT730i
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, etikettendrucker labelident, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Thermodirekt-Drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Labelident-Drucker, Labelident Etikettendrucker, Labelident Thermotransferdrucker, Labelident
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.