Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün und schwarz, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-BE50G-087
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     BE50G-087
EAN/GTIN:
     4059312138785
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Organisationsetiketten (grün) mit dem Durchmesser 50 mm zur auffälligen Kennzeichnung in Ihrem Büro, Archiv und Lager
  • Inventur Aufkleber mit dem Aufdrucktext Inventur gezählt in schwarz - Etikettieren Sie bereits gezählte Produkte bei der Inventarisierung
  • Lieferumfang: 1000 Inventur Klebepunkte aus Papier auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Der Klebstoff (permanent) der Inventur Klebeetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung während Ihrer Inventur
  • Weitere Anwendungen: Prüfkennzeichen, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement

Die Organisationsetiketten mit dem Durchmesser 50 mm sind ein hilfreicher Faktor für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Die grünen Papieretiketten lassen sich leicht anbringen und sind die optimale Lösung, um Ihre Geräte und Produkte auffällig zu kennzeichnen. Mit dem klar verständlichen Aufdrucktext 'Inventur gezählt' lässt sich auf einem Blick der aktuelle Status erkennen. Dadurch können falsche Verwendungen und Fehlkommunikationen vermieden werden. Die Etiketten eignen sich ideal für den Einsatz bei der jährlichen Inventur.
Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige Haftung während der Inventur. Eine eindeutige Kennzeichnung der gezählten Produkte ist somit garantiert. Im Lieferumfang sind 1.000 Inventuretiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Inventuretiketten
Materialname:
Papier
Farbe:
grün
Aufdrucktext:
Inventur gezählt
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
53 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, inventaretiketten, Inventar-Etiketten, eigentumsetiketten, siegeletiketten, Sicherheitsetiketten, sicherheits-etiketten, inventuretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01326* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,67*
€ 49,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.