Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab XC Q4 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (6011520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab XC Q4 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (6011520)
Cab XC Q4 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (6011520)
Artikel-Nr.:
     C3500-6011520
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     6011520
EAN/GTIN:
     4059312141419
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • cab XC Q4 Labeldrucker mit Abreißkante, LCD Display und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 300 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der robuste cab XC Q4 Thermodrucker beherrscht den zweifarbigen Etikettendruck - Entspricht den Anforderungen des GHS-Regelwerks

Der cab XC Q4 Industriedrucker ist einer der wenigen Thermotransfermodelle, der den zweifarbigen Etikettendruck beherrscht. Das robuste Gerät wurde speziell für den Druck von Etiketten gemäß den aktuellen GHS-Richtlinien entwickelt und unterstützt Sie beim Druck zahlreicher zweifarbiger Labels. Zwei hintereinander angeordnete Druckwerke ermöglichen das Bedrucken von Etiketten mit zwei Farben. Die Druckauflösung vom XC4 beträgt hierbei 300 dpi. Der cab XC Q4 Etikettendrucker erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 150 mm/s bei einer Druckbreite von max. 105,7 mm. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Cab XC Q4
Auflösung:
300 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
116 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
20 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.827,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.004,76*
€ 7.145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.963,75*
€ 7.096,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.858,06*
€ 6.971,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.827,72*
€ 6.934,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.