Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978201)
Artikel-Nr.:
     C3500-5978201
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5978201
EAN/GTIN:
     4059312106463
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll)
  • Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s - Druckprozesse werden bis zu 20% schneller abgewickelt als beim Vorgänger
  • Schnittstellen: LAN, USB, seriell (RS-232) zur leichten Anbindung - Nutzen Sie den Cab EOS2 auch im Stand-alone-Modus
  • Lieferumfang: Cab Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Drucken Sie mit diesem Thermodrucker hochauflösende Grafiken sowie 1D und 2D-Barcodes im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren

Der Cab EOS2 Desktopdrucker ist der verbesserter Nachfolger des bekannten CAB EOS1 mit einem deutlich schnelleren Prozessor (800 MHz). Ein Etikettensensor bietet neben Durchlicht- auch eine Reflexsensorfunktion für nicht durchscheinenden Materialien. Dabei beträgt die Druckgeschwindigkeit des Gerätes max. 150 mm/s und wickelt Ihre Druckprozesse bis zu 20% schneller ab als das Vorgängermodell.
Das farbige Touchscreen-LCD-Display garantiert eine intuitive und einfache Bedienung, die selbsterklärenden Symbole helfen Ihnen bei der Konfiguration der Geräteeinstellungen. Die Drucker der Cab EOS-Serie eignen sich ideal bei wenig Platz auf Ihren Arbeitsflächen. Etiketten mit einem Rollendurchmesser von bis zu 152 mm lassen sich ohne Probleme bedrucken.
Die Etiketten können ohne PC-Anbindung direkt bedruckt werden. Sie haben die Möglichkeit die benötigten Daten per USB-Stick, per SD-Speicherkarte oder auf dem internen Speicher des Labeldruckers abzulegen. Zudem sind weitere Schnittstellen für eine Anbindug vorhanden: LAN, USB, seriell (RS-232).
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab EOS2
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 203dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,14*
€ 1.066,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,59*
€ 1.062,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,96*
€ 1.032,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,81*
€ 1.013,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,94*
€ 986,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.