Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen, DIN 40108, Polyester, schwarz, Ø 12,5 mm, Aufdruck: L3, Wechselstromnetz Außenleiter 3, weiß, 1.000 Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leiterkennzeichen, DIN 40108, Polyester, schwarz, Ø 12,5 mm, Aufdruck: L3, Wechselstromnetz Außenleiter 3, weiß, 1.000 Etiketten
Leiterkennzeichen, DIN 40108, Polyester, schwarz, Ø 12,5 mm, Aufdruck: L3, Wechselstromnetz Außenleiter 3, weiß, 1.000 Etiketten
Leiterkennzeichen, DIN 40108, Polyester, schwarz, Ø 12,5 mm, Aufdruck: L3, Wechselstromnetz Außenleiter 3, weiß, 1.000 Etiketten
Leiterkennzeichen, DIN 40108, Polyester, schwarz, Ø 12,5 mm, Aufdruck: L3, Wechselstromnetz Außenleiter 3, weiß, 1.000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-560-3K12
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     560-3K12
EAN/GTIN:
     4059312140719
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wechselstromnetz Außenleiter 3
haftetiketten labelident
  • Leiterkennzeichen mit dem Durchmesser Ø 13 mm - Ideal zur Beschriftung Ihrer elektrischen Leiter und Betriebsmittel
  • Klebstoff: permanent haftend - Betriebsmittelkennzeichen mit zuverlässiger Haftkraft für dauerhafte Anwendungen
  • Lieferumfang: 1000 selbstklebende Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Eigenschaften der Elektro Kennzeichen aus Polyester: widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest
  • Leiterkennzeichnung nach aktueller DIN 40108 Norm

Elektrische Bauelemente und Baugruppen übertragen, verteilen und verarbeiten wichtige Informationen innerhalb Ihres Unternehmens mithilfe von Energieströmen. Damit die elektrische Spannung und Hochspannung dieser Elemente und Baugruppen keine Gefahr für den Arbeitsalltag darstellen, müssen sie ganz im Sinne der Unfallverhütung gekennzeichnet werden. Diese Leiterkennzeichen erfüllen alle notwendigen Beschriftungen für Ihre elektrischen Leiter und Betriebsmittel nach aktueller DIN EN 60445 Norm.
Unsere Betriebsmittelkennzeichen aus Polyester zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit aus. Die Etiketten sind widerstandsfähig gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger sowie wisch-, kratz- und wetterfest. Daher sind sie problemlos im Innen- und auch im Außenbereich einsetzbar.
Sie erhalten 1.000 Etiketten aus unserer hauseigenen Produktion, die zuverlässig selbstklebend sind. Die Elektro Kennzeichen eignen sich dank des permanent haftenden Klebstoffes für langfristige Anwendungen. Das Etikett bleibt zuverlässig und dauerhaft kleben und erfüllt somit die benötigten Anforderungen in Ihrem Betrieb.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Leiterkennzeichen
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
schwarz
Aufdrucktext:
L3
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
23 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: wechselstromnetz außenleiter 3, leiterkennzeichnung und kennzeichnung von betriebsmitteln, schilder für die elektrotechnik, schutzleiter (betriebsmittelkennzeichen), wechselstromnetz aussenleiter 1, wechselstromnetz aussenleiter 2, gleichstromnetz positiv, gleichstromnetz negativ, erde (betriebsmittelkennzeichen), Schutzleiter (Leiterkennzeichen), leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01625* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,40*
€ 56,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,09*
€ 47,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.