Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
Artikel-Nr.:
     C3475-5044853
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044853
EAN/GTIN:
     4013674005697
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku

Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.
Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.

  • Die ANSMANN Akku Batterien sind kompatibel als Akku für Canon - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
  • Leistungsstarke Ladekraft Der Kameraakku überzeugt mit einer Akkukapazität von 1000 mAh und 7,4V - auch als Basisakku verwendbar
  • Passgenau & leicht einzusetzen Die ANSMANN Hochleistungsakkus sind durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle und zusätzlich um Geld zu sparen
  • Powerful Dank der Lithium-Ionen-Akku Technik entsteht Schutz gegen Tiefenentladung kein Memory-Effekt / Garantiert konstante einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
  • Lieferumfang 1 x ANSMANN 5044853 A-Can LP E8 Li-Ion Ersatzakku / 7,4V & 1000 mAh / Akkubatterie für Digitalkameras / Maße 5 6 x 3 7 x 1 6 cm (LxBxH)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.