Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
ANSMANN 5044843 A-Can NB8L Li-Ion Digicam Akku 3,7V/750 mAh für Canon Kamera
Artikel-Nr.:
     C3475-5044843
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044843
EAN/GTIN:
     4013674005680
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku

Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.
Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.

  • Der perfekte Ersatzakku oder Zweitakku für Ihre Kamera mit einer besonders langen Lebensdauer und bester Performance
  • Geeignet für: Canon PowerShot A2200/ A3000 IS/ A3100 IS/ A3300 IS
  • Akkukapazität: 750 mAh / Zellenspannung: 3.7V / Zellenchemie: Lithium-Io
  • Schutzelektronik mit umfassendem Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschlüssen | Beste Passgenauigkeit
  • 5 Jahre Herstellergarantie durch ANSMANN Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.