| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5044073 Herst.-Nr.: 5044073 EAN/GTIN: 4013674044078 |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Die ANSMANN Akku Batterien sind kompatibel als Akku für Nikon - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
- Leistungsstarke Ladekraft: Der Kameraakku überzeugt mit einer Akkukapazität von 1400 mAh und 7,4 V - auch als Basisakku verwendbar
- Passgenau & leicht einzusetzen: Die ANSMANN Hochleistungsakkus sind durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle und zusätzlich um Geld zu sparen
- Powerful: Dank der Lithium-Ionen-Akku Technik entsteht Schutz gegen Tiefenentladung, kein Memory-Effekt / Garantiert konstante, einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
- Lieferumfang 1 x ANSMANN 5044073 A-Nik EN EL 3e Li-Ion Ersatzakku / 7,4V & 1400 mAh / Akkubatterie für Digitalkameras / Maße 4 x 2 1 x 5 6 cm (LxBxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Nikon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |